Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4UYF1 Trommelbryter Reversibel Vedlikeholdt 2 hk @ 3ph-230v Stålhåndtak | AD9UFL

DAYTON 4UYF1 trommelbryter reversibel vedlikeholdt 2hp@3ph-230v stålhåndtak

På lager
Vare: AD9UFL Modell: 4UYF1
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
2 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelbryter
HandlingVedlikeholdt reversering
Dybde4"
HåndteringsmaterialeStål
Høyde4.5 "
HP @ 1 fase - 115V1-1/2
HP @ 1 fase - 230V2
HP @ 1 fase - 240V2
HP @ 115VDC1/4
HP @ 230VDC1/4
HP @ 3 fase - 230V2
HP @ 3 fase - 240V2
HP @ 3-fase - 460-575V1
HP @ 3 fase - 460V1
NEMA-vurdering1
Antall poler3
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Stålhåndtak

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 3 fase - 240VHandlingDybdeHP @ 3 fase - 460VAntall polerBreddeHåndteringsmaterialePris
DAYTON 2X440 brytertrommel reversering | AC3WLK 2X440Generell brukstrommelbryter-Vedlikeholdt reversering4"-22.25 "Plast1 079 NOK
DAYTON 2X441 Reversering av brytertrommel | AC3WLL 2X441Generell brukstrommelbryter2Vedlikeholdt reversering4"132.25 "Plast1 311 NOK
DAYTON 2X442 Brytertrommel reversering | AC3WLM 2X442Generell brukstrommelbryter2Vedlikeholdt reversering5"233.5 "Plast2 295 NOK
DAYTON 2X443 trommelbryter, opprettholdt reversering, plasthåndtak, 3 poler | AC3WLN 2X443Generell brukstrommelbryter5Vedlikeholdt reversering6.500 "7.533.5 "Plast4 284 NOK
DAYTON 4UYE7 Trommelbryter Vendbar Momentary 2hk @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Trommelbryter2Momentan Reversing4"132.25 "Plast1 493 NOK
DAYTON 4UYE8 trommelbryter, 3 poler, 2 HK @ 240V, 3-fase, 4.5 tommers høyde | AD9UFJ 4UYE8Trommelbryter2Momentan Reversing4"132.25 "Stål1 886 NOK
DAYTON 4UYE9 Trommelbryter Reversibel Vedlikeholdt 2 hk @ 1ph-230v Stålhåndtak | AD9UFK 4UYE9Trommelbryter-Vedlikeholdt reversering4"-22.25 "Stål1 137 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UYF1 trommelbryter reversibel vedlikeholdt 2hp@3ph-230v stålhåndtak
2 641 NOK / enhet