Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2X443 trommelbryter, opprettholdt reversering, plasthåndtak, 3 poler | AC3WLN

DAYTON 2X443 trommelbryter, opprettholdt reversering, plasthåndtak, 3 poler

På lager
Vare: AC3WLN Modell: 2X443
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
4 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerell brukstrommelbryter
HandlingVedlikeholdt reversering
Dybde6.500 "
HåndteringsmaterialePlast
Høyde5.75 "
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 115VDC2
HP @ 230VDC2
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
HP @ 3-fase - 460-575V7-1/2
HP @ 3 fase - 460V7.5
NEMA-vurdering1
Antall poler3
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)15.49
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trommelbryter av plast som brukes til å starte og reversere motorer
    • NEMA 1-klassifisering for å beskytte brukeren mot farlige deler og beskytte utstyret mot inntrengning av faste fremmedlegemer
    • Har tunge kobbertrommelkontakter og varmebestandig metallkapsling med presset stålkasse og ramme

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er trommelbrytere?

A. Disse bryterne er laget for å starte, stoppe eller reversere motorer.

Sp. Hvilke standarder oppfyller Dayton 2X443 trommelbryter?

A. Dayton 2X443 trommelbryter er UL-listet og CSA-sertifisert.

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 3 fase - 240VHandlingDybdeHP @ 3 fase - 460VAntall polerBreddeHåndteringsmaterialePris
DAYTON 2X440 brytertrommel reversering | AC3WLK 2X440Generell brukstrommelbryter-Vedlikeholdt reversering4"-22.25 "Plast1 079 NOK
DAYTON 2X441 Reversering av brytertrommel | AC3WLL 2X441Generell brukstrommelbryter2Vedlikeholdt reversering4"132.25 "Plast1 311 NOK
DAYTON 2X442 Brytertrommel reversering | AC3WLM 2X442Generell brukstrommelbryter2Vedlikeholdt reversering5"233.5 "Plast2 295 NOK
DAYTON 4UYE7 Trommelbryter Vendbar Momentary 2hk @ 3ph-230v | AD9UFH 4UYE7Trommelbryter2Momentan Reversing4"132.25 "Plast1 493 NOK
DAYTON 4UYE8 trommelbryter, 3 poler, 2 HK @ 240V, 3-fase, 4.5 tommers høyde | AD9UFJ 4UYE8Trommelbryter2Momentan Reversing4"132.25 "Stål1 687 NOK
DAYTON 4UYE9 Trommelbryter Reversibel Vedlikeholdt 2 hk @ 1ph-230v Stålhåndtak | AD9UFK 4UYE9Trommelbryter-Vedlikeholdt reversering4"-22.25 "Stål1 137 NOK
DAYTON 4UYF1 Trommelbryter Reversibel Vedlikeholdt 2 hk @ 3ph-230v Stålhåndtak | AD9UFL 4UYF1Trommelbryter2Vedlikeholdt reversering4"132.25 "Stål2 510 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2X443 trommelbryter, opprettholdt reversering, plasthåndtak, 3 poler
4 284 NOK / enhet