DAYTON 4UP65 pumpeturbin 5 hk | AD9TUE

DAYTON 4UP65 Pumpeturbin 5 Hk

På lager
Vare: AD9TUE Modell: 4UP65

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 476 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
Bearing TypeForseglet kulelager (motorlager)
Beste effektivitet GPM @ Head32.8 GPM @ 120 PSI
Beste effektivitetsområde GPM @ Head33.0-37.5 GPM @ 117-63 ft.
AnleggBronsehjul, Buna N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter
Avløpsplugg180 Fra innløpsporten
DutyKontinuerlig
Frame56C
GPM @ 10 PSI41.0
GPM @ 100 PSI34.5
GPM @ 20 PSI40.6
GPM @ 30 PSI40.0
GPM @ 50 PSI38.0
GPM @ 75 PSI36.0
Høyde7.5 "
Housing Materialstøpejern
HP5
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeRegenerativ turbin
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde17.375 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer25 mikron
Maks. Flytende viskositet250 SSU
Maks. Væske Temp.230 F
Maks. Press300 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.00 SP
MotorhusTEFC
Motor Type3-fase
NEMA / IEC-ramme56C
Outlet1"
Fase3
Portrotasjon90 trinn
SkruematerialeStål
TetningssøknadLav flyt, høyt hode
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeType 21
typenBronsemontert
Spenning208-230/460
Volutt materialeStøpejern, montert i bronse
Fuktede materialerCI, bronse, karbon, keramikk, Buna N
Bredde8.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413810020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadAnleggGPM @ 20 PSIMaks. Væske Temp.Motor TypeFuktede materialerPris
DAYTON 4UP61 pumpeturbin 5 hk | AD9TUA 4UP6118.0 GPM @ 120 PSI11.2-21.5 GPM @ 240-32 ft.Bronsehjul, Buna N O-ringpakninger, Mekanisk tetning med Buna N- og rustfritt ståldeler og karbon / keramiske seter, Støpejernsdeksel og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseskafthylse22.0-20 til 230 F3-fase, TEFCStøpejern, montert i bronse40 347 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UP65 Pumpeturbin 5 Hk
37 476 NOK / enhet