DAYTON 4UP61 pumpeturbin 5 hk | AD9TUA

DAYTON 4UP61 Pumpeturbin 5 Hk

På lager
Vare: AD9TUA Modell: 4UP61

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbinpumpe
Bearing TypeForseglet kulelager (motorlager)
Beste effektivitet GPM @ Head18.0 GPM @ 120 PSI
Beste effektivitetsområde GPM @ Head11.2-21.5 GPM @ 240-32 ft.
AnleggBronsehjul, Buna N O-ringpakninger, Mekanisk tetning med Buna N- og rustfritt ståldeler og karbon / keramiske seter, Støpejernsdeksel og motorbrakett med hard elektroløs nikkelbelegg og utskiftbar bronseskafthylse
Avløpsplugg180 Fra innløpsporten
DutyKontinuerlig
Frame56C
GPM @ 10 PSI22.3
GPM @ 100 PSI18.2
GPM @ 20 PSI22.0
GPM @ 30 PSI21.3
GPM @ 50 PSI20.5
GPM @ 60 PSI20
GPM @ 75 PSI19.3
Høyde7.5 "
Housing Materialstøpejern
HP5
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeRegenerativ turbin
Inlet1-1 / 4 "
Inntakstrykk200 PSI
Lengde17.375 "
Maks. Sakspress300 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer25 mikron
Maks. Flytende viskositet250 SSU
Maks. Væske Temp.-20 til 230 F
Maks. Press300 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.00 SP
MotorhusTEFC
Motor Type3-fase, TEFC
NEMA / IEC-ramme56C
Outlet1"
Fase3
Portrotasjon90 trinn
SkruematerialeStål
TetningssøknadLav flyt, høyt hode
Forsegl materialeKarbon, Keramikk, Buna
TetningstypeType 21
typenBronsemontert
Spenning208-230/460
Volutt materialeStøpejern, montert i bronse
Fuktede materialerStøpejern, montert i bronse
Bredde8.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 32.4
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413810020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM @ 150 PSI (15.6)

Produktvarianter

ProduktModellBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadAnleggGPM @ 20 PSIMaks. Væske Temp.Motor TypeFuktede materialerPris
DAYTON 4UP65 pumpeturbin 5 hk | AD9TUE 4UP6532.8 GPM @ 120 PSI33.0-37.5 GPM @ 117-63 ft.Bronsehjul, Buna N O-ringpakninger, mekanisk tetning med Buna N og deler i rustfritt stål og karbon / keramiske seter40.6230 F3-faseCI, bronse, karbon, keramikk, Buna N37 476 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UP61 Pumpeturbin 5 Hk
40 347 NOK / enhet