A Peiling Type: Forseglet kulelager (motorlager) , Dreneringsplugg: 180 Fra innløpsporten , Plikt: Kontinuerlig , Ramme: 56C , Høyde: 7.5 " , Husmateriale: støpejern , HP: 5 , Impellermateriale: Bronse , Impeller Type: Regenerativ turbin , Innløp: 1-1 / 4 " , Innløpstrykk: 200 PSI , Lengde: 17.375 " , Maks. Case Pressure: 300 PSI , Maks. Dia. Faste stoffer: 25 mikron , Maks. Væskeviskositet: 250 SSU , Maks. Press: 300 psi , Maks. Egenvekt: 1.00 SP , Motorkapsling: TEFC , NEMA/IEC-ramme: 56C , Uttak: 1" , Fase: 3 , Portrotasjon: 90 trinn , Skruemateriale: Stål , Forseglingsapplikasjon: Lav flyt, høyt hode , Forseglingsmateriale: Karbon, Keramikk, Buna , segltype: Type 21 , Spenning: 208-230/460 , Volutt materiale: Støpejern, montert i bronse , Bredde: 8.12 "
Turbinepumper, 5 hk
Dayton 5 hk turbinpumper brukes i omvendt osmosefiltrering, vannbehandlingsanlegg, sprøyteutstyr, kjelemater og væskeoverføringsapplikasjoner. Disse turbinpumpene er integrert med forseglede kulelagre for lav rotasjonsfriksjon og forhindrer lekkasje av smøremiddel. De leverer strømningshastigheter på opptil 40.6 gpm ved 20 psi og er i stand til å motstå væsketemperaturer fra -20 til 230 grader F.