DAYTON 4UA68 Pumpe Sentrifugal 1/2hk | AD9PXP

DAYTON 4UA68 Pumpe Sentrifugal 1/2hk

På lager
Vare: AD9PXP Modell: 4UA68

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 471 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps8.4/4.8
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head33 @ 46 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head18-38 GPM @ 60-40 ft.
Avløpsplugg1/4 "-18 PT
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head53
GPM for vann @ 15 ft av Head51
GPM for vann @ 20 ft av Head49
GPM for vann @ 25 ft av Head47
GPM for vann @ 30 ft av Head45
GPM for vann @ 40 ft av Head38
GPM for vann @ 50 ft av Head28
GPM for vann @ 60 ft av Head18
GPM for vann @ 70 ft av Head9
Høyde9.12 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk100 PSI
Lengde15.87 "
Maks. Sakspress165 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head54 @ 10 ft
Maks. Hode78 ft
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Press33.7 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head10 @ 70 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
Motor TypeKondensatorstart
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
PortrotasjonNei
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadIkke-brennbare og ikke-slipende væsker Kompatible med tetningsmaterialer opptil 200F
Forsegl materialeKarbonkeramikk-Viton
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.6
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft20 ft
typenSelvansugende
Spenning115/230
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerSS
Bredde6.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.5025
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)57.66
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 12N810 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-18 415 NOK
DAYTON 12N811 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-37 827 NOK
DAYTON 12N812 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-18 580 NOK
DAYTON 12N813 Sentrifugalpumpe Selvansugende 5 Hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-33 139 NOK
DAYTON 12N814 sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-22 624 NOK
DAYTON 12N815 Sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-35 359 NOK
DAYTON 2ZXP1 Sentrifugalpumpe 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224658 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UA68 Pumpe Sentrifugal 1/2hk
16 471 NOK / enhet