DAYTON 4UA66 Pumpe Sentrifugal 1 Hk | AD9PXM

DAYTON 4UA66 Pumpe Sentrifugal 1 Hk

På lager
Vare: AD9PXM Modell: 4UA66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 801 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps3.7-3.2/1.6
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head45 @ 66 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head41-52 GPM @ 70-60 ft.
Avløpsplugg1/4 "-18 PT
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head80
GPM for vann @ 15 ft av Head78
GPM for vann @ 20 ft av Head75
GPM for vann @ 25 ft av Head74
GPM for vann @ 30 ft av Head71
GPM for vann @ 40 ft av Head67
GPM for vann @ 50 ft av Head61
GPM for vann @ 60 ft av Head52
GPM for vann @ 70 ft av Head41
GPM for vann @ 80 ft av Head20
Høyde9.12 "
Housing MaterialStøpejern
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeStøpejern
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk100 PSI
Lengde16.87 "
Maks. Sakspress165 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head76 @ 10 ft
Maks. Hode90 ft.
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Press38.9 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head23 @ 80 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
Motor TypeTre fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase3
PortrotasjonNei
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadIkke-brennbare og ikke-slipende væsker Kompatible med tetningsmaterialer opptil 180F
Forsegl materialeKarbonkeramikk-Buna N
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.4
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft20 ft
typenSelvansugende
Spenning208-230/460
Volutt materialeStøpejern
Fuktede materialerCI, Buna N, karbon, keramikk
Bredde6.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.4575
Skipets høyde (cm)35.31
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 15 ft av HeadampsBeste effektivitet GPM @ HeadGPM for vann @ 20 ft av HeadGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadPris
DAYTON 12N810 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 Hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-18 415 NOK
DAYTON 12N811 Sentrifugalpumpe Selvsugende 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-37 827 NOK
DAYTON 12N812 Sentrifugalpumpe Selvsugende 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-18 580 NOK
DAYTON 12N813 Sentrifugalpumpe Selvansugende 5 Hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-33 139 NOK
DAYTON 12N814 sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hp Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-22 624 NOK
DAYTON 12N815 Sentrifugalpumpe Selvansugende 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-35 359 NOK
DAYTON 2ZXP1 Sentrifugalpumpe 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224658 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UA66 Pumpe Sentrifugal 1 Hk
9 801 NOK / enhet