DAYTON 4KHP2 roterende girpumpehode 1/2 tommer 3/4 hk | AD8HJN

DAYTON 4KHP2 roterende girpumpehode 1/2 tommer 3/4 hk

På lager
Vare: AD8HJN Modell: 4KHP2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingSokkel
PliktvurderingMellom
GearFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI8.7
GPM @ 25 PSI10.2
GPM @ 50 PSI9.5
GPM @ 75 PSI9.1
GPM @ Freeflow10.5
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM10.8
Høyde4 2 / 3 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow1/2
HP @ Free Flow @ 1725 RPM3/4
Lengde9 1 / 3 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.280 F
Maks. Viskositet550 SSU
O-ringViton
Portstørrelse1 / 2 "
Pumpe kroppsmateriale316 rustfritt stål
Pumpe RPM1725
AvlastningsventilUten
RingmaterialeViton
ForsegleMekanisk med rustfritt stål, Viton, karbon / keramikk
Skaft Dia.0.63 "
Akselhøyde (in.)3-5/32
Aksemateriale316 rustfritt stål
Sugeløft11 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM12.3
Temp. Område32 til 280 F
typenKjemisk plikt
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8413600090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 125 PSI (1-1/2)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (8.1)
    • HP @ 125 PSI (1-1 / 2)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (1)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "BronseBuna N9 202 NOK
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N10 413 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 867 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 834 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 531 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton8 341 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 658 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KHP2 roterende girpumpehode 1/2 tommer 3/4 hk
16 235 NOK / enhet