Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51580.015.0018 Dowel Pin, 1.5mm Nominal Dia., A1 Grade, 1.5mm Pin Dia., 10PK | CG8HUU 41KP42

FABORY M51580.015.0018 Dyvelpinne, 1.5 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 1.5 mm pinnediameter, 10PK

På lager
Vare: CG8HUU Modell: M51580.015.0018Kryssreferanse: 41KP42

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
46NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTappen
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Festemaskin FinishPlain
Festelengde18
FinishPlain
KlasseA1
Lengde18mm
Nominell diameter1.5 mm
Pin Dia.1.5 mm
PinnetypeStandard dyvel
standardD7
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51580.015.0018 Dyvelpinne, 1.5 mm nominell diameter, A1-kvalitet, 1.5 mm pinnediameter, 10PK
46NOK /pakke