DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM

DAYTON 4KHA9 Roterende girpumpehode 1/4 Tommer 1/2 Hk

På lager
Vare: AD8HFM Modell: 4KHA9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 202 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingLukk koblet
PliktvurderingHeavy
GearFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI4.4
GPM @ 25 PSI4.8
GPM @ 50 PSI4.7
GPM @ 75 PSI4.6
GPM @ Freeflow4.8
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.8
Høyde5.625 "
HP @ 100 PSI1
HP @ 25 PSI1/2
HP @ 50 PSI3/4
HP @ 75 PSI3/4
HP @ Free Flow1/2
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1/2
Lengde10.625 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.210 F
Maks. Viskositet550 SSU
Motorramme56C
O-ringBuna N
Portstørrelse1 / 4 "
Pumpe kroppsmaterialeBronse
Pumpe RPM1725
AvlastningsventilMed
RingmaterialeBuna N
ForsegleMekanisk med rustfritt stål, Buna N, karbon / keramikk
Skaft Dia.0.5 "
Aksemateriale304 rustfritt stål
Sugeløft3.5 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM3
Temp. Område-20 til 210 F
typenHeavy Duty
Bredde5.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.075
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8413600090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 125 PSI (4.1)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (4.1)
    • HP @ 125 PSI (1)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (1)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N10 413 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 867 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 834 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 531 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton8 341 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 658 NOK
DAYTON 4KHC9 Rotary Gear Pump Head 1 inch 1 1/2 Hp | AD8HFX 4KHC9280 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"Cast IronViton10 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KHA9 Roterende girpumpehode 1/4 Tommer 1/2 Hk
9 202 NOK / enhet