Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 4KHJ4 roterende girpumpehode 1/4 tommer 1/6 hk | AD8HHE

DAYTON 4KHJ4 Roterende tannhjulspumpehode 1/4 Tommer 1/6 Hk

På lager
Vare: AD8HHE Modell: 4KHJ4
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
3 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingSokkel
PliktvurderingLett
GearStålspor
GPM @ 100 PSI1.9
GPM @ 20 PSI2
GPM @ 25 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.8
GPM @ 50 PSI2
GPM @ 60 PSI1.5
GPM @ 75 PSI2
GPM @ 80 PSI1.3
GPM @ Freeflow2.2
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM2.2
Høyde2 1 / 3 "
HP @ 100 PSI1/3
HP @ 25 PSI1/4
HP @ 50 PSI1/4
HP @ 75 PSI1/3
HP @ Free Flow1/3
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1/3
Lengde2.75 "
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.280 F
Maks. Viskositet550 SSU
O-ringViton
Portstørrelse1 / 4 "
Pumpe kroppsmaterialeCast Iron
Pumpe RPM1725
AvlastningsventilUten
RingmaterialeViton
ForsegleViton Lip
Skaft Dia.0.5 "
Akselhøyde (in.)1-7/8
AksematerialeStål
Sugeløft2.5 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM2.5
Temp. Område-20 til 210 F
typenLett arbeid
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8413600090
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "BronseBuna N8 739 NOK
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N9 889 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 321 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 138 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 096 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton7 861 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KHJ4 Roterende tannhjulspumpehode 1/4 Tommer 1/6 Hk
3 307 NOK / enhet