ALLEGRO SAFETY Kumlås sikkerhetskors


filtre
Farge: Gul , Bli ferdig: Pulverlakkert , Large Fit Størrelse: 26 ", 30", 36 " , Materiale: Stål , Liten passform størrelse: 18 ", 21", 24 " , Square Tube Center Section: 1 1 / 2 " , kvadratisk rørlengde: 1 1 / 4 " , Stil: Justerbar , Tykkelse: 1 / 4 "
StilModelltypenPris (eks. mva)
A
9406-24
-2 768 NOK
A
9406-30
-2 863 NOK
A
9406-36A
Justerbart stort kum sikkerhetskryss7 754 NOK
A
9406-24A
Justerbart lite kum sikkerhetskryss7 361 NOK

Kumlås sikkerhetskors

Allegro kum sikkerhetskryss er et rammeverk med to stang som låser seg i midten for å redusere størrelsen på kloakkventilasjonsåpningen, og begrenser sjansene for å falle ned i kloakkventilen. Det unike kumsikringskorset installeres på sekunder, lagres komfortabelt og forårsaker null skade på kloakkventilen eller veien. For ekstra sikkerhet er hver stolpe merket med merknadsklistremerker og nummerert for enkel installasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?