DAYTON 4HFA6 Booster Pump rustfritt stål 1/2 hk | AD7YTV

DAYTON 4HFA6 Boosterpumpe Rustfritt stål 1/2 Hk

På lager
Vare: AD7YTV Modell: 4HFA6

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 784 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSystem for konstant trykkforsterker
amps4.9
Beste effektivitet GPM @ Head13.2 @ 45 ft
Beste effektivitet GPM @ PSI13.2 @ 20
Beste effektivitetsområde GPM @ Head13-14 GPM @ 34-56.5 ft
DiffusormaterialeCast Iron
DutyKontinuerlig
GPM @ 15 PSI14.7
GPM @ 20 PSI12.1
GPM @ 25 PSI9.0
GPM @ 30 PSI4.6
Høyde18 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
Hz60
Pumpehjulsmaterialetermo
PumpehjulstypeStengt
Inlet1"
Lengde17 "
Maks. Sakspress75 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1"
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ PSI22.9 @ 34.8
Maks. Inntakstrykk50 psi
Maks. Væske Temp.90 F
Maks. Press34.8 PSI
Min. GPM @ PSI22.9 @ 34.8
Min. Innløpsstrøm kreves22.9
Motortemperatur Vurdering65C / 149F
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Outlet1"
Fase1
Plugg eller kontakttypeDirekte ledning
trykk~~POS=TRUNC Range0-34.8 PSI
Trykkbryterinnstilling14.5-45
TetningssøknadKlar vann under 200 PSI
Forsegl materialegod
TetningstypeMekanisk sel
Servicefaktor1.1
AksematerialeRustfritt stål
Stages2
Sugeløft25 ft
Spenning115
Fuktede materialerTermoplast, CI, 416 SS, Buna N, Carbon, Ceramic, BR
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.54
Skipets høyde (cm)48.77
Skipets lengde (cm)45.21
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8413702040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. PSI Boost @ 2-10 GPM (34.8)
    • Maks. PSI Boost @ 20 GPM (13.2)
    • Maks. PSI Boost @ 30 GPM (5.7)

Produktvarianter

ProduktModellampsBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris
DAYTON 4HFA7 Booster Pump rustfritt stål 3/4 hk | AD7YTW 4HFA76.115.4 @ 45 ft15-16 GPM @ 34-56.5 ft15.03/439.2 PSI0-39.2 PSI9 786 NOK
DAYTON 4HFA8 Booster Pump rustfritt stål 1 hk | AD7YTX 4HFA87.715.2 @ 67 ft15-21 GPM @ 45-67.8 ft17.8147.1 PSI0-47.1 PSI8 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HFA6 Boosterpumpe Rustfritt stål 1/2 Hk
9 784 NOK / enhet