A Plikt: Kontinuerlig , GPM @ 40 PSI: 5.4 , Høyde: 18 " , Husmateriale: Rustfritt stål , Hz: 60 , Impellermateriale: termo , Impeller Type: Stengt , Innløp: 1" , Lengde: 17 " , Maks. Case Pressure: 75 PSI , Maks. Dia. Faste stoffer: 1" , Maks. Væskeviskositet: 100 SSU , Maks. Innløpstrykk: 50 psi , Maks. Væsketemperatur: 90 F , Motorkapsling: TEFC , Motor turtall: 3450 , Motortype: PSC , Uttak: 1" , Fase: 1 , Forseglingsapplikasjon: Klar vann under 200 PSI , Forseglingsmateriale: god , segltype: Mekanisk sel , Tjenestefaktor: 1.1 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , stadier: 2 , Sugeløft: 25 ft , Spenning: 115 , fuktede materialer: Termoplast, CI, 416 SS, Buna N, Carbon, Ceramic, BR , Bredde: 10 "
Forsterkerpumper, rustfritt stål
Dayton booster pumper er tankløse pumpesystemer som produktivt pumper underjordisk vann i kommersielle og industrielle applikasjoner. Disse pumpene er utstyrt med termoplastiske impeller for å øke trykket og strømmen av væske som gjør dem til slitasje- og korrosjonsbestandige pumper. De har to-trinns impellerdesign med en Buna-tetning og kontrollpanel for å vise pumpens status. Velg mellom en rekke av disse boosterpumpene, tilgjengelig i 4.9, 6.1 og 7.7 ampere nåværende karakterer på Raptor Supplies.