DAYTON 4HFA7 Booster Pump rustfritt stål 3/4 hk | AD7YTW

DAYTON 4HFA7 Boosterpumpe Rustfritt stål 3/4 Hk

På lager
Vare: AD7YTW Modell: 4HFA7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 786 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSystem for konstant trykkforsterker
amps6.1
Beste effektivitet GPM @ Head15.4 @ 45 ft
Beste effektivitet GPM @ PSI15.4 @ 20
Beste effektivitetsområde GPM @ Head15-16 GPM @ 34-56.5 ft
DiffusormaterialeCast Iron
DutyKontinuerlig
GPM @ 15 PSI14.6
GPM @ 20 PSI15.0
GPM @ 25 PSI12.0
GPM @ 30 PSI8.8
GPM @ 35 PSI3.5
Høyde18 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP3/4
Hz60
Pumpehjulsmaterialetermo
PumpehjulstypeStengt
Inlet1"
Lengde17 "
Maks. Sakspress75 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1"
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ PSI25.1 @ 39.2
Maks. Inntakstrykk50 psi
Maks. Væske Temp.90 F
Maks. Press39.2 PSI
Min. GPM @ PSI25.1 @ 39.2
Min. Innløpsstrøm kreves25.1
Motortemperatur Vurdering65C / 149F
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor TypePSC
Outlet1"
Fase1
Plugg eller kontakttypeDirekte ledning
trykk~~POS=TRUNC Range0-39.2 PSI
Trykkbryterinnstilling14.5-45
TetningssøknadKlar vann under 200 PSI
Forsegl materialegod
TetningstypeMekanisk sel
Servicefaktor1.1
AksematerialeRustfritt stål
Stages2
Sugeløft25 ft
Spenning115
Fuktede materialerTermoplast, CI, 416 SS, Buna N, Carbon, Ceramic, BR
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.071
Skipets høyde (cm)49.02
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)26.42
HS kode8413702040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. PSI Boost @ 2-10 GPM (39.2)
    • Maks. PSI Boost @ 20 GPM (15.9)
    • Maks. PSI Boost @ 30 GPM (8.8)

Produktvarianter

ProduktModellampsBeste effektivitet GPM @ HeadBeste effektivitetsområde GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPMaks. Presstrykk~~POS=TRUNC RangePris
DAYTON 4HFA6 Booster Pump rustfritt stål 1/2 hk | AD7YTV 4HFA64.913.2 @ 45 ft13-14 GPM @ 34-56.5 ft12.11/234.8 PSI0-34.8 PSI9 784 NOK
DAYTON 4HFA8 Booster Pump rustfritt stål 1 hk | AD7YTX 4HFA87.715.2 @ 67 ft15-21 GPM @ 45-67.8 ft17.8147.1 PSI0-47.1 PSI8 791 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4HFA7 Boosterpumpe Rustfritt stål 3/4 Hk
9 786 NOK / enhet