DAYTON 4C333 Vifte | AD6WFE

DAYTON 4C333 Blåser

På lager
Vare: AD6WFE Modell: 4C333

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 340 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Vifte RPM1485/1700/1950/2145/2455/2705
Dybde31-3 / 16 "
Høyde27.13 "
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.13-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
Motor HP1/3 til 2
Utløpshøyde13.25 "
Utløpsbredde9.625 "
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenBakover skråbelte Drive mindre Drive Package
Hjuldiameter12 1 / 4 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde6.375 "
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.9
Skipets høyde (cm)72.14
Skipets lengde (cm)83.82
Skipets bredde (cm)57.15
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.750-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPCFM @ 2.500-inn. SPPris
DAYTON 1C791 Blåser 6 5/16 In | AA9BMP 1C791--------3 720 NOK
DAYTON 1C792 Blåser 7 3/4 In | AA9BMQ 1C792--------5 545 NOK
DAYTON 2C797 Blåser 12 1/4 In | AB9CZW 2C797-Ball------21 735 NOK
DAYTON 2C800 Viftekanal 12 1/2 In | AB9CZZ 2C800-Ball------14 636 NOK
DAYTON 2C889 Vifte 9 tommer | AB9DAP 2C889--------6 483 NOK
DAYTON 2C890 Blåser 10 5/8 In | AB9DAQ 2C890--------7 181 NOK
DAYTON 3AXE8 Viftehjul Diameter 7 3/4 tommer mindre drivpakke | AC8KGT 3AXE8-Ball------16 635 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C333 Blåser
23 340 NOK / enhet