DAYTON 49P420 Løftemagnet 2500 Lb. Kapasitet | AD6RGD

DAYTON 49P420 Løftemagnet 2500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AD6RGD Modell: 49P420

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Kausjonsåpningshøyde6-3 / 4 "
Kausjonsåpningsbredde4"
Handle Lengde12 "
Magnethøyde6.5 "
Magnetlengde10.25 "
MagnetmaterialeNeodym / Bor / Jern
Magnetbredde7"
Maks. Varmebestandig temp.212 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet2500 lb.
Total høyde12.625 "
Total lengde12.125 "
Samlet bredde14.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)30
Skipets lengde (cm)43.99
Skipets bredde (cm)38
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Magnetaktivering (låsing av / på håndtak)
    • Maks. Nominell rund kapasitet (1250 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 49P417 Løftemagnet 250 Lb. Kapasitet | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "4 326 NOK
DAYTON 49P418 Løftemagnet 800 Lb. Kapasitet | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "10 597 NOK
DAYTON 49P419 Løftemagnet 1600 Lb. Kapasitet | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "18 706 NOK
DAYTON 49P421 Løftemagnet 5000 Lb. Kapasitet | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "47 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49P420 Løftemagnet 2500 Lb. Kapasitet
31 228 NOK / enhet