DAYTON 49P418 Løftemagnet 800 Lb. Kapasitet | AD6RGB

DAYTON 49P418 Løftemagnet 800 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AD6RGB Modell: 49P418

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Kausjonsåpningshøyde2-7 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde1-3 / 4 "
Handle Lengde9"
Magnethøyde3.5 "
Magnetlengde6"
MagnetmaterialeNeodym / Bor / Jern
Magnetbredde3.625 "
Maks. Varmebestandig temp.212 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet800 lb.
Total høyde5.75 "
Total lengde7.625 "
Samlet bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6975
Skipets høyde (cm)18.01
Skipets lengde (cm)27
Skipets bredde (cm)23.01
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Magnetaktivering (låsing av / på håndtak)
    • Maks. Nominell rund kapasitet (400 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 49P417 Løftemagnet 250 Lb. Kapasitet | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "4 326 NOK
DAYTON 49P419 Løftemagnet 1600 Lb. Kapasitet | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "18 706 NOK
DAYTON 49P420 Løftemagnet 2500 Lb. Kapasitet | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "31 228 NOK
DAYTON 49P421 Løftemagnet 5000 Lb. Kapasitet | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "47 106 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49P418 Løftemagnet 800 Lb. Kapasitet
10 597 NOK / enhet