DAYTON 49P421 Løftemagnet 5000 Lb. Kapasitet | AD6RGE

DAYTON 49P421 Løftemagnet 5000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AD6RGE Modell: 49P421

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Kausjonsåpningshøyde8-3 / 4 "
Kausjonsåpningsbredde4-1 / 2 "
Handle Lengde16.625 "
Magnethøyde8.375 "
Magnetlengde14.625 "
MagnetmaterialeNeodym / Bor / Jern
Magnetbredde9.125 "
Maks. Varmebestandig temp.212 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet5000 lb.
Total høyde18.125 "
Total lengde16.75 "
Samlet bredde17.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.7
Skipets høyde (cm)35
Skipets lengde (cm)51.99
Skipets bredde (cm)45.01
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Magnetaktivering (låsing av / på håndtak)
    • Maks. Nominell rund kapasitet (2500 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 49P417 Løftemagnet 250 Lb. Kapasitet | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "4 326 NOK
DAYTON 49P418 Løftemagnet 800 Lb. Kapasitet | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "10 597 NOK
DAYTON 49P419 Løftemagnet 1600 Lb. Kapasitet | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "18 706 NOK
DAYTON 49P420 Løftemagnet 2500 Lb. Kapasitet | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "31 228 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49P421 Løftemagnet 5000 Lb. Kapasitet
47 106 NOK / enhet