Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 49P417 Løftemagnet 250 Lb. Kapasitet | AD6RGA

DAYTON 49P417 Løftemagnet 250 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AD6RGA Modell: 49P417

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
4 326 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Kausjonsåpningshøyde2-3 / 8 "
Kausjonsåpningsbredde1-3 / 8 "
Handle Lengde4.875 "
Magnethøyde2.625 "
Magnetlengde3.25 "
MagnetmaterialeNeodym / Bor / Jern
Magnetbredde2.5 "
Maks. Varmebestandig temp.212 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet250 lb.
Total høyde5"
Total lengde4.75 "
Samlet bredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0825
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)19.51
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Magnetaktivering (låsing av / på håndtak)
    • Maks. Nominell rund kapasitet (125 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 49P418 Løftemagnet 800 Lb. Kapasitet | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "10 597 NOK
DAYTON 49P419 Løftemagnet 1600 Lb. Kapasitet | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "18 706 NOK
DAYTON 49P420 Løftemagnet 2500 Lb. Kapasitet | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "31 228 NOK
DAYTON 49P421 Løftemagnet 5000 Lb. Kapasitet | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "47 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49P417 Løftemagnet 250 Lb. Kapasitet
4 326 NOK / enhet