DAYTON 49P419 Løftemagnet 1600 Lb. Kapasitet | AD6RGC

DAYTON 49P419 Løftemagnet 1600 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AD6RGC Modell: 49P419

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøftemagnet
Kausjonsåpningshøyde4"
Kausjonsåpningsbredde2-3 / 4 "
Handle Lengde10.625 "
Magnethøyde4.75 "
Magnetlengde8.75 "
MagnetmaterialeNeodym / Bor / Jern
Magnetbredde4.625 "
Maks. Varmebestandig temp.212 Grader F
Maks. Nominell flat kapasitet1600 lb.
Total høyde9.125 "
Total lengde10.625 "
Samlet bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.31
Skipets høyde (cm)19
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Magnetaktivering (låsing av / på håndtak)
    • Maks. Nominell rund kapasitet (800 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellHandle LengdeMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
DAYTON 49P417 Løftemagnet 250 Lb. Kapasitet | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "4 326 NOK
DAYTON 49P418 Løftemagnet 800 Lb. Kapasitet | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "10 597 NOK
DAYTON 49P420 Løftemagnet 2500 Lb. Kapasitet | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "31 228 NOK
DAYTON 49P421 Løftemagnet 5000 Lb. Kapasitet | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "47 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49P419 Løftemagnet 1600 Lb. Kapasitet
18 706 NOK / enhet