DAYTON 3XA88 Ac Girmotor 160 Rpm Tefc 115/230v | AD2ZQZ

DAYTON 3XA88 AC girmotor 160 Rpm Tefc 115/230v

På lager
Vare: AD2ZQZ Modell: 3XA88

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 285 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneNål på etui, ball på motor
BremsTilpasses 5X400
Kondensator påkrevdInkludert
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning2.35/1.25
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
Girutveksling10:1
boligStøpt aluminium
Skriv inn HP1/4
SmøringOlje fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment62 tommer
Motor TypePSC
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt160
Overhunget belastning200 lb.
Fase1
Rotasjonvendbar
RPM @ 50 Hz138
RPM-rekkevidde151 til 200
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8501404020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligSkriv inn HPPris
DAYTON 1L509 Ac Girmotor 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400138:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/410 329 NOK
DAYTON 1L510 Ac Girmotor 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400261:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/410 193 NOK
DAYTON 1L533 Ac Girmotor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40010:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/157 238 NOK
DAYTON 1L534 Ac Girmotor 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40020:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/157 755 NOK
DAYTON 1L535 Ac Girmotor 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40030:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 312 NOK
DAYTON 1L536 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40060:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 330 NOK
DAYTON 1L538 Ac Girmotor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40040:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 174 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3XA88 AC girmotor 160 Rpm Tefc 115/230v
10 285 NOK / enhet