Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1L536 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM

DAYTON 1L536 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 115/230v

På lager
Vare: AB2CBM Modell: 1L536

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
8 330 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneNålelager på saken, kule på motoren
BremsTilpasses 5X400
Kondensator påkrevdInkludert
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning1.3/0.70
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål / bronse
Girutveksling60:1
GirutstyrMark
GearsHerdet stålorm / bronse
boligStøpt aluminium
Hz50/60
Skriv inn HP1/15
SmøringOlje fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment75 tommer
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt27
Overhunget belastning225 lb.
Fase1
Rotasjonvendbar
RPM @ 50 Hz23
RPM-rekkevidde16 til 30
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.59
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)20.83
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8501402020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligSkriv inn HPPris
DAYTON 1L509 Ac Girmotor 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400138:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/410 329 NOK
DAYTON 1L510 Ac Girmotor 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400261:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/410 193 NOK
DAYTON 1L533 Ac Girmotor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40010:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/157 238 NOK
DAYTON 1L534 Ac Girmotor 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40020:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/157 755 NOK
DAYTON 1L535 Ac Girmotor 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40030:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 312 NOK
DAYTON 1L538 Ac Girmotor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40040:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 174 NOK
DAYTON 1LPL3 Ac Gearmotor 20 rpm Tefc 115 / 230v | AB2EWW 1LPL3Herdet stål / fenolPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorTilpasses 5X40081:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinnHerdet stål / fenolStøpt sink1/126 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1L536 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 115/230v
8 330 NOK / enhet