DAYTON 1L510 Ac Girmotor 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL

DAYTON 1L510 Ac Girmotor 6.5 Rpm Tefc 115/230v

På lager
Vare: AB2CAL Modell: 1L510

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motor
BremsTilpasses 5X400
Kondensator påkrevd2MDW2
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning1.7/0.88
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling261:1
GirutstyrSpiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9
GearsHerdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9
boligStøpt aluminium
Hz50/60
Skriv inn HP1/4
Lengde Mindre aksel9.75 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment1100 tommer
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt6.5
Overhunget belastning550 lb.
Fase1
Rotasjonvendbar
RPM @ 50 Hz5.4
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsLeppetype på inngangs- og utgangsaksel
ShaftDobbel utgang
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.71
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)48.51
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8501402020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligSkriv inn HPPris
DAYTON 1L509 Ac Girmotor 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400138:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/410 329 NOK
DAYTON 1L533 Ac Girmotor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40010:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/157 238 NOK
DAYTON 1L534 Ac Girmotor 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40020:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/157 755 NOK
DAYTON 1L535 Ac Girmotor 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40030:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 312 NOK
DAYTON 1L536 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40060:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 330 NOK
DAYTON 1L538 Ac Girmotor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40040:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 174 NOK
DAYTON 1LPL3 Ac Gearmotor 20 rpm Tefc 115 / 230v | AB2EWW 1LPL3Herdet stål / fenolPorøs bronsehylse på koffert, ball på motorTilpasses 5X40081:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinnHerdet stål / fenolStøpt sink1/126 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1L510 Ac Girmotor 6.5 Rpm Tefc 115/230v
10 193 NOK / enhet