Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3HEX1 V-belte, 35-1/4 tomme utvendig lengde, 1-1/2 tomme toppbredde, 30 grader. Rillevinkel | AC9LDD

DAYTON 3HEX1 V-belte, 35-1/4 tomme utvendig lengde, 1-1/2 tomme toppbredde, 30 grader. Rillevinkel

På lager
Vare: AC9LDD Modell: 3HEX1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem
SøknadGenerell industriell
BeltypeTette
CoatingRå kantgummi
FARGESvart
AnleggTette
Sporvinkel30 grader
Bransjenummer2430V345
Lengde TypeLukket krets
MaterialeGummi
Maks. Driftstemperatur194 grader F
Mfr. SerieEffekt Maks.
Min. Driftstemperatur-22 grader F
Antall ribber1
Utenfor lengde35 1 / 4 "
Pitch lengde34 1 / 2 "
Forsterkende ledningsmaterialepolyester
Strekkfasthet235 N/ mm
Tykkelse7 / 16 "
TanntypeEn side
Topp bredde1 1 / 2 "
Handelsstørrelse2430V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode4010323000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Dayton 3HEX1 kilerem med variabel hastighet gir justerbar hastighetskontroll i maskineri og utstyr som krever varierende hastigheter for optimal ytelse. Det er nyttig i konstruksjon, bilindustri, gruvedrift, landbruk og matforedling.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan overfører kileremmer kraft?

A. Kileremmer bruker friksjon mellom reim og remskiver for å overføre kraft. Drivskiven gir rotasjonsbevegelse til beltet, og overfører bevegelsen til den drevne remskiven.

Sp. Hva er beltespenning og hvorfor er det viktig?

A. Remspenning er kraften som holder remmen i inngrep med remskivene. Riktig spenning er avgjørende for effektiv kraftoverføring og for å forhindre utglidning eller overdreven slitasje.

Sp. Hvordan strammer jeg en kilerem?

A. Spenning innebærer å justere posisjonen til den drevne remskiven for å oppnå riktig spenning.

Sp. Hva forårsaker slitasje og feil på kilerem?

A. Faktorer som feil strekk, feiljustering, forurensning og overdreven belastning kan føre til slitasje, sprekker eller brudd på kileremmer.

Sp. Kan denne kileremmen brukes både med og mot klokken?

A. Ja, den er designet for å fungere i begge retninger. Riktig installasjon med riktig orientering er imidlertid viktig for optimal ytelse.

Sp. Er det noen vedlikeholdsoppgaver som kreves for kileremmer?

A. Regelmessig inspeksjon for slitasje, strekkjustering og trinsejustering er viktige vedlikeholdsoppgaver. Skift ut slitte eller skadede belter umiddelbart for å unngå problemer.

Sp. Hvilket verktøy trengs for montering og oppstramming av Dayton-kilerem?

A. Grunnleggende verktøy som en spenningsmåler, herskere og justeringsverktøy er nødvendig for riktig installasjon.

Produktvarianter

ProduktModellVinkelBeltypeBransjenummerMaterialeUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYTON 3HEU3 kilerem variabel hastighet 1228v255 | AC9LCB 3HEU328 Degreesvariable Speed1228V255Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul26 "3 / 4 "667NOK
DAYTON 3HEU4 kilerem variabel hastighet 1422v290 | AC9LCC 3HEU422 Degreesvariable Speed1422V290Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul29.5 "7 / 8 "720NOK
DAYTON 3HEU5 kilerem variabel hastighet 1626v290 | AC9LCD 3HEU5-variable Speed1626V290Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul29.5 "1"752NOK
DAYTON 3HEU6 kilerem variabel hastighet 1922v277 | AC9LCE 3HEU6-variable Speed1922V277Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul28 13 / 32 "1.187 "986NOK
DAYTON 3HEU7 kilerem variabel hastighet 1922v298 | AC9LCF 3HEU7-variable Speed1922V298Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul30 13 / 32 "1.187 "1 011 NOK
DAYTON 3HEU8 kilerem variabel hastighet 1922v338 | AC9LCG 3HEU8-variable Speed1922V338Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul34 13 / 32 "1.187 "1 076 NOK
DAYTON 3HEU9 kilerem variabel hastighet 1922v363 | AC9LCH 3HEU9-variable Speed1922V363Fleksibelt toppstoff, polyesterstrekksnorer, fiberforsterket kropp, presisjonsstøpte tannhjul36 29 / 64 "1.187 "1 121 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HEX1 V-belte, 35-1/4 tomme utvendig lengde, 1-1/2 tomme toppbredde, 30 grader. Rillevinkel
1 400 NOK / enhet