Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3FDC2 montert kulelager 1-3/16 tommers boring | AC9AGD

DAYTON 3FDC2 montert kulelager 1-3/16 tommers boring

På lager
Vare: AC9AGD Modell: 3FDC2
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
576NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontert kulelager
Lagermateriale52100 Kromstål
Bearing TypeBall
Bolthullstørrelse1 / 2 "
Boltstørrelse7 / 16 "
Bore Dia.1.187 "
FARGEGrå
Dimensjon A5-9 / 16 "
Dimensjon B3.25 "
Dimensjon C4.593
Dimensjon D1 / 2 "
Dimensjon F1-37 / 64 "
Dynamisk lastekapasitet4382 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
innfeltKulelager
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
Monteringshullsenter4.593
Antall bolter2
Total høyde1 37 / 64 "
Total lengde5 9 / 16 "
Samlet bredde3.25 "
Statisk lastekapasitet2517 lb.
Temp. Område-20 grader F til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8483204040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon DBolthullstørrelseBoltstørrelseDimensjon FDynamisk lastekapasitetFinishHousing MaterialLåsingstypePris
DAYTON 3CUR1 montert kulelager 1/2 tomme boring | AC8NPK 3CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.maltstøpejernSett skruen812NOK
DAYTON 3CUR2 montert kulelager 5/8 tommers boring | AC8NPL 3CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lb.maltstøpejernSett skruen796NOK
DAYTON 3FCN1 montert kulelager 1-1/4 tommers boring | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lb.maltstøpejernSett skruen1 060 NOK
DAYTON 3FCN2 montert kulelager 1/2 tomme boring | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lb.maltstøpejernSett skruen406NOK
DAYTON 3FCN3 montert kulelager 5/8 tommers boring | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lb.maltstøpejernSett skruen568NOK
DAYTON 3FCN4 montert kulelager 3/4 tommers boring | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 lb.maltstøpejernSett skruen636NOK
DAYTON 3FCN5 montert kulelager 1 tommers boring | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 lb.maltstøpejernSett skruen671NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3FDC2 montert kulelager 1-3/16 tommers boring
576NOK / enhet