DAYTON 31LH63 3-fase 3/4hk 1760 208-230/460 81.1 | AG2MGN

DAYTON 31LH63 3-fase 3/4hk 1760 208-230/460 81.1

På lager
Vare: AG2MGN Modell: 31LH63

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 443 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56C
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning2.5-2.3/1.2
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseF
Omformer vurdertJa
Lengde Mindre aksel8.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1760
Nominell effektivitet81.1%
Antall hastigheter1
Total lengde11.125 "
Fase3
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning208-230/460
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.025
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8501514040

Produktvarianter

ProduktModellRPM-rekkeviddeFrameForsterker med full belastningLengde Mindre akselRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppePris
DAYTON 31LH45 3-fase 3/4hk 3485 208-230/460 76.8 | AG2MFU 31LH453001-360056C2.5-2.3/1.17.125 "348576.8%10 11 / 16 "3001-36003 438 NOK
DAYTON 31LH46 3-fase 3/4hk 1760 208-230/460 81.1 | AG2MFV 31LH461701-180056C2.5-2.3/1.28.5 "176081.1%11.125 "1701-18003 443 NOK
DAYTON 31LH47 3-fase 3/4hk 1150 208-230/460 81.7 | AG2MFW 31LH471101-120056HC2.9-2.6/1.38 29 / 32 "115081.7%11.5 "1101-12003 094 NOK
DAYTON 31LH62 3-fase 3/4hk 3485 208-230/460 76.8 | AG2MGM 31LH623001-360056C2.5-2.3/1.16 29 / 32 "348576.8%10 11 / 16 "3001-36003 438 NOK
DAYTON 31LH64 3-fase 3/4hk 1150 208-230/460 81.7 | AG2MGP 31LH641101-120056HC2.9-2.6/1.38 15 / 16 "115081.7%11.5 "1101-12003 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31LH63 3-fase 3/4hk 1760 208-230/460 81.1
3 443 NOK / enhet