A B kulelager: Ball , Kondensator nødvendig: Nei , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium (R) , Rammemateriale: Valset stål , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: NEMA Premium vurdert , HP: 3/4 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Inverter vurdert: Ja , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Generell applikasjon , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Åpne Dripproof , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: Tastet , Motor termisk beskyttelse: none , Antall hastigheter: 1 , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 1.875 " , Spenning: 208-230/460 , Garanti: 1 år
Generelle motorer, ODP -kabinett, 3/4 HP effekt
Dayton generelle motorer brukes med kompressorer, vifter, transportører, pumper, materialhåndtering og maskinverktøy. Disse motorene har stålkonstruksjon med 3-faset motordesign for å operere med høyere dreiemoment og større effektivitet, sammenlignet med enfasede modeller med samme effekt (hk), hastigheter (o / min) og rammestørrelser. De har også åpne dryppsikre (ODP) kabinetter som har ventilerte åpninger for å tillate tilførsel av ekstern kjøleluft. Disse enhetene er videre integrert med kulelagre for jevn drift og kan monteres i horisontal stilling. Velg mellom et stort utvalg av disse generelle vekselstrømsmotorene, tilgjengelig i 56C og 56HC rammealternativer.