DAYTON 30YP22 Trommelløfter 55 gal. 880 lb. | AH3AYG

DAYTON 30YP22 Trommelløfter 55 gal. 880 lb.

Vare: AH3AYG Modell: 30YP22
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 876 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
trinser7 "x 2" polyuretan
AnleggStål
Trommekapasitet55 gal.
FinishPulverlakkert
Lastekapasitet880 lb.
Antall trommer1
Total høyde77.125 "
Total lengde52.125 "
Samlet bredde31.75 "
Rotasjon360 Degrees
Rotasjonsvinkel360 Degrees
Hjul6 "H x 2" B polyuretan

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 198
Skipets høyde (cm)229.87
Skipets lengde (cm)130.05
Skipets bredde (cm)80.01
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Nivåhøyde: variabel
    • Rotert høyde: variabel

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON 30YP23 Trommelløfter 55 gal. 880 lb. | AH3AYH 30 YP2321 470 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30YP22 Trommelløfter 55 gal. 880 lb.
21 876 NOK / enhet