Sak | Sentrifugalpumpe |
amps | 16.6 / 9.4-8.3 |
Bearing Type | Ball |
Beste effektivitet GPM @ Head | 54 @ 52 ft |
Beste effektivitetsområde GPM @ Head | 26-99 @ 60-30 ft. |
Avløpsplugg | Lett tilgjengelig nederst |
Duty | Kontinuerlig |
Frame | 56J |
GPM for vann @ 10 ft av Head | 123 |
GPM for vann @ 15 ft av Head | 118 |
GPM for vann @ 2 ft av Head | 130 |
GPM for vann @ 20 ft av Head | 113 |
GPM for vann @ 25 ft av Head | 106 |
GPM for vann @ 30 ft av Head | 99 |
GPM for vann @ 40 ft av Head | 82 |
GPM for vann @ 5 ft av Head | 126 |
GPM for vann @ 50 ft av Head | 61 |
GPM for vann @ 60 ft av Head | 26 |
Høyde | 9.5 " |
Housing Material | støpejern |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Pumpehjulsmateriale | Støpejern |
Pumpehjulstype | Åpen |
Inlet | 1-1 / 2 " |
Inntakstrykk | 75 PSI |
Lengde | 17 5 / 16 " |
Maks. Sakspress | 75 PSI |
Maks. Dia. Tørrstoffer | 3 / 8 " |
Maks. Flytende viskositet | 100 SSU |
Maks. GPM @ Head | 130 @ 2 ft |
Maks. Hode | 63 ft. |
Maks. Væske Temp. | 200 F |
Maks. Press | 22.5 psi |
Maks. Spesifikk tyngdekraft | 1.1 |
Min. GPM @ Head | 26 @ 60 ft |
Motorhus | TEFC |
Motor turtall | 3450 |
Motor Type | TEFC |
NEMA / IEC-ramme | 56J |
Outlet | 1-1 / 2 " |
Fase | 1 |
Portrotasjon | enslig |
Skruemateriale | Sink belagt |
Tetningssøknad | Lang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler |
Forsegl materiale | Buna-N, karbon, keramikk, SS |
Tetningstype | Mekanisk |
Servicefaktor | 1.2 |
Aksemateriale | Rustfritt stål |
Sugeløft | 6 ft |
typen | Selvansugende |
Spenning | 115 / 208-230 |
Volutt materiale | Cast Iron |
Fuktede materialer | Støpejern, Buna-N, karbon, keramikk, SS |
Bredde | 6.12 " |