Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2VJL1 kabel 3/32 tommer L50ft arbeidsbelastningsgrense 184lb 7 x 7 stål | AC3QJW

DAYTON 2VJL1-kabel 3/32 tommer L50ft arbeidsbelastningsgrense 184lb 7 x 7 stål

På lager
Vare: AC3QJW Modell: 2VJL1

Få tak i det Mai 20, mandag
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel
Kabelstørrelse3 / 32 "
BelegningsmaterialeKlar vinyl
Lengde50ft.
MaterialeGalvanisert stål
Utenfor Dia.1 / 8 "
Strandtype7 x 7
Arbeidsbelastningsgrense184 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5175
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode7312103070
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Belagt / ubelagt (belagt)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstørrelseBelegningsmaterialeLengdeMaterialeUtenfor Dia.StrandtypeArbeidsbelastningsgrensePris
DAYTON 1DLA1 kabel 1/16 tommer 500 fot 96 Lb Kapasitet | AA9JRE 1DLA11 / 16 "none500ft.Galvanisert stål1 / 16 "7 x 796 lb.1 306 NOK
DAYTON 1DLA2 kabel 1/8 tommer 500 fot 340 Lb Kapasitet | AA9JRF 1DLA21 / 8 "none500ft.Galvanisert stål1 / 8 "7 x 7340 lb.1 902 NOK
DAYTON 1DLA3 Kabel 3/16 Inch 250ft 840lb 7 x 19 Stål | AA9JRG 1DLA33 / 16 "none250ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 19840 lb.2 297 NOK
DAYTON 1DLA4 kabel 1/4 tomme 250 fot 1400 Lb Kapasitet | AA9JRH 1DLA41 / 4 "none250ft.Galvanisert stål1 / 4 "7 x 191400 lb.4 328 NOK
DAYTON 1DLA5 kabel 5/16 tommer 200 fot 1960 Lb kapasitet | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "none200ft.Galvanisert stål5 / 16 "7 x 191960 lb.3 822 NOK
DAYTON 1DLA6 Kabel 3/8 Tommer 150 fot 2880 Lb. Kapasitet | AA9JRK 1DLA63 / 8 "none150ft.Galvanisert stål3 / 8 "7 x 192880 lb.3 297 NOK
DAYTON 1DLA7 Kabel 1/8 Inch 250ft 340lb 7 x 7 Stål | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Klar vinyl250ft.Galvanisert stål3 / 16 "7 x 7340 lb.1 713 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2VJL1-kabel 3/32 tommer L50ft arbeidsbelastningsgrense 184lb 7 x 7 stål
365NOK / enhet