DAYTON 21VG50 trommelløfter, 1 trommel 55 gal., 1500 lbs. Kapasitet | AF7LCM

DAYTON 21VG50 trommelløfter, 1 trommel 55 gal., 1500 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AF7LCM Modell: 21VG50

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 116 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter
FARGERød
TrommeaksjonHeis , Transport
Trommekapasitet55 gal.
TrommelmaterialeStål
Trommelrotasjon360 grader
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeStengt
Gaffel lommestørrelse7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
Høyde19 "
Lengde30.5 "
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer1
DriftstypeHåndbok
Total høyde16.25 "
Total lengde30.5 "
Samlet bredde38.5 "
Bredde38.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 74.25
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8428900290

Produktdetaljer:

    • For trommelmateriale (stål)

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
DAYTON 21VG39 trommelhåndterer, 1 trommel, 55 gal., 800 lbs. Kapasitet | AB6KTD 21 39VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålÅpen55 gal.800 lbs.Heis , Transport16 241 NOK
DAYTON 21VG40 trommegrep, 1 trommel, 55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTE 21 40VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1000 lbs.Heis , Transport110 834 NOK
DAYTON 21VG41 trommelgriper, 1 trommel, 55 gal., 100 lbs. Kapasitet | AB6KTF 21 41VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1500 lbs.Heis , Transport18 320 NOK
DAYTON 21VG42 trommelgriper, 1 trommel, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTG 21 42VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport16 472 NOK
DAYTON 21VG43 Trommelgrip, 1 trommel, 30/55 gal., 1500 lbs. Kapasitet | AB6KTH 21 43VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Heis , Transport121 959 NOK
DAYTON 21VG45 trommegrep, 2 trommel, 55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTK 21 45VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1000 lbs.Heis , Transport27 577 NOK
DAYTON 21VG46 trommegrep, 2 trommel, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTL 21 46VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport28 435 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 21VG50 trommelløfter, 1 trommel 55 gal., 1500 lbs. Kapasitet
10 116 NOK / enhet