DAYTON 21VG39 trommelhåndterer, 1 trommel, 55 gal., 800 lbs. Kapasitet | AB6KTD

DAYTON 21VG39 trommelhåndterer, 1 trommel, 55 gal., 800 lbs. Kapasitet

På lager
Vare: AB6KTD Modell: 21VG39

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelbehandler
FARGERød
TrommeaksjonHeis , Transport
Trommekapasitet55 gal.
TrommelmaterialeStål
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel TypeÅpen
Gaffel lommestørrelse5 1/2 "x 2"
Høyde3.75 "
Lengde37.375 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Total høyde3.75 "
Total lengde37.375 "
Samlet bredde23.625 "
Bredde23.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)73.91
Skipets bredde (cm)69.34
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For trommelmateriale (stål)

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
DAYTON 21VG40 trommegrep, 1 trommel, 55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTE 21 40VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1000 lbs.Heis , Transport110 101 NOK
DAYTON 21VG41 trommelgriper, 1 trommel, 55 gal., 100 lbs. Kapasitet | AB6KTF 21 41VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1500 lbs.Heis , Transport17 758 NOK
DAYTON 21VG42 trommelgriper, 1 trommel, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTG 21 42VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport15 831 NOK
DAYTON 21VG43 Trommelgrip, 1 trommel, 30/55 gal., 1500 lbs. Kapasitet | AB6KTH 21 43VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Heis , Transport120 474 NOK
DAYTON 21VG45 trommegrep, 2 trommel, 55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTK 21 45VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt55 gal.1000 lbs.Heis , Transport27 577 NOK
DAYTON 21VG46 trommegrep, 2 trommel, 30/55 gal., 1000 lbs. Kapasitet | AB6KTL 21 46VGXNUMXManuell, mekanisk automatisertStålStengt30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport27 865 NOK
DAYTON 21VG49 trommelløfter, 1 trommel, 55 gal., 800 lbs. Kapasitet | AB6KTP 21 49VGXNUMXHåndbokStålStengt55 gal.800 lbs.Heis , Transport112 002 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 21VG39 trommelhåndterer, 1 trommel, 55 gal., 800 lbs. Kapasitet
6 241 NOK / enhet