DAYTON 20VD06 Motorkondensator for generelle formål Start/kjøring Åpen dryppsikker 1/2 Hk 1725 56 Eff 76.2 | AF7CYF

DAYTON 20VD06 Generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/2 Hk 1725 56 Eff 76.2

På lager
Vare: AF7CYF Modell: 20VD06

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 410 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
LagreneBall
Kondensator påkrevdJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium (R)
Frame56
RammematerialeValset stål
Forsterker med full belastning4.6 / 2.4-2.3
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseEnergibevisst
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
Omformer vurdertNei
Lengde Mindre aksel9.5 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonGenerell applikasjon
MotordesignStart / Kjør kondensator
MotorkabinettdesignÅpne Dripproof
Motorens monteringsposisjonHorisontal eller vertikal aksel ned
MotormonteringstypeStiv base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt1725
Nominell effektivitet76.2%
Antall hastigheter1
Total lengde11.5 "
Fase1
RPM-gruppe1701-1800
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde1.875 "
Spenning115 / 208-230
Garanti1 år

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8501406040

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseEffektivitetsgruppeFrameRPM på typeskiltNominell effektivitetTotal lengdeRPM-gruppeRPM-rekkeviddePris
DAYTON 20CL54 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/2 Hk 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTH 20CL54noneEnergieffektiv48345072.4%10.625 "3001-36003001-36004 841 NOK
DAYTON 20CL55 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 3/4 Hk 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTJ 20CL55noneEnergieffektiv48345076.2%11.125 "3001-36003001-36005 037 NOK
DAYTON 20CL56 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/2 Hk 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTK 20CL56AutoEnergieffektiv48172576.2%11.125 "1701-18001701-18005 639 NOK
DAYTON 20CL57 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/3 Hk 3450 48 Eff 70.5 | AF6QTL 20CL57AutoEnergieffektiv48345070.5%10.125 "3001-36003001-36004 864 NOK
DAYTON 20CL59 Generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 3/4 Hk 3450 48 Eff 76.2 | AF6QTN 20CL59AutoEnergieffektiv48345076.2%11.125 "3001-36003001-36005 698 NOK
DAYTON 20CL60 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/2 Hk 1725 48 Eff 76.2 | AF6QTP 20CL60noneEnergieffektiv48172576.2%11.125 "1701-18001701-18006 353 NOK
DAYTON 20CL61 generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/3 Hk 1725 48 Eff 72.4 | AF6QTQ 20CL61noneEnergieffektiv48172572.4%10.625 "1701-18001701-18005 564 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20VD06 Generell motorkondensator Start/kjøring Åpen Dryppsikker 1/2 Hk 1725 56 Eff 76.2
5 410 NOK / enhet