DAYTON 1TDT7 Blåser 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a | AB3HCL

DAYTON 1TDT7 Blåser 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a

På lager
Vare: AB3HCL Modell: 1TDT7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 534 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOEM blåsere
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP542/409
CFM @ 0.100-inn. SP520/398
CFM @ 0.200-inn. SP510/387
CFM @ 0.300-inn. SP480/375
CFM @ 0.400-inn. SP465/362
CFM @ 0.500-inn. SP450/348
CFM @ 0.600-inn. SP420/337
CFM @ 0.700-inn. SP390/300
CFM @ 0.800-inn. SP358/270
KanalboksJa
KjøretypeDirekte
Forsterker med full belastning2.00/1.54
BoligfargeGrå
Husfinishemalje
Housing MaterialValset stål
Hz50/60
Innløp Dia.5-5 / 16 "
Leddlengde13 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Innløpstemperatur104 Grader F
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonAll posisjon
Utløpshøyde4.25 "
Utløpsformrektangulær
Utløpsbredde5.25 "
Generell dybde10.437 "
Total høyde11.125 "
Samlet bredde9 1 / 16 "
Fase1
RPM1430/1060
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115
Hjuldiameter6.25 "
Hjul TypeFremoverkurve
Hjulbredde3 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.895
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8414596060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Med / uten flens (med flens)
    • 1TDT7 er en foreslått erstatning av 12G807
    • Mercedes 4C566

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-inn. SPampsBearing TypeCFM @ 1.000-inn. SPKanalboksKjøretypeFan RPMFlensbreddePris
DAYTON 1TDN1 Blåser 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Ball-NeiDirekte--697NOK
DAYTON 1TDN2 rundblåsere, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 o / min | AB3HBB 1TDN2--Ball-NeiDirekte--838NOK
DAYTON 1TDN3 Blåser 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Ball-NeiDirekte--776NOK
DAYTON 1TDN4 Vifte 49 Cfm 115v 0.50a 3034 o / min | AB3HBD 1TDN413-Ball-NeiDirekte--772NOK
DAYTON 1TDN5 Blåser, Kulelagertype, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Ball-NeiDirekte--949NOK
DAYTON 1TDN6 Blåser 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Ball-JaDirekte--1 052 NOK
DAYTON 1TDN7 rund OEM blåser, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Ball-JaDirekte--1 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1TDT7 Blåser 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a
2 534 NOK / enhet