Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHARPE VENTILER 4371003220 Portventiler, klasse 200, 1 1/2 tommers rørstørrelse, 200 PSI Maks. Vanntrykk | CU2NUE 802EG6

SHARPE VALVES 4371003220 Portventiler, klasse 200, 1 1/2 tommers rørstørrelse, 200 PSI Maks. Vanntrykk

På lager
Vare: CU2NUE Modell: 4371003220Kryssreferanse: 802EG6
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
6 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPortventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.665
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SHARPE VENTILER 4371004800 Portventiler, klasse 150, 1/2 tommers rørstørrelse, 275 PSI Maks. Vanntrykk | CU2NTD 802EL5 437100480014 532 NOK
SHARPE VENTILER 4371004910 Portventiler, klasse 150, 10 tommers rørstørrelse, 275 PSI Maks. Vanntrykk | CU2NTE 802EM1 4371004910240 702 NOK
SHARPE VENTILER 4371004460 Portventiler, klasse 150, 10 tommers rørstørrelse, 285 PSI Maks. Vanntrykk | CU2NTF 802EK3 437100446052 804 NOK
SHARPE VENTILER 4371004920 Portventiler, klasse 150, 12 tommers rørstørrelse, 275 PSI Maks. Vanntrykk | CU2NTG 802EM2 4371004920354 711 NOK
SHARPE VENTILER 4371004470 Portventiler, klasse 150, 12 tommers rørstørrelse, 285 PSI Maks. Vanntrykk | CU2NTH 802EK4 437100447071 463 NOK
SHARPE VENTILER 4371004530 Portventiler, klasse 150, 14 tommers rørstørrelse, 285 PSI Maks. Vanntrykk, håndhjul | CU2NTJ 802EL0 4371004530101 913 NOK
SHARPE VENTILER 4371004490 Portventiler, klasse 150, 16 tommers rørstørrelse, 285 PSI Maks. Vanntrykk | CU2NTK 802EK6 4371004490146 254 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHARPE VALVES 4371003220 Portventiler, klasse 200, 1 1/2 tommers rørstørrelse, 200 PSI Maks. Vanntrykk
6 168 NOK / enhet