Dayton 1LPW4 DC girmotor tilbyr høy startkraft og nøyaktig variabel hastighetskontroll i sykehussenger, bordheiser, rullestoler og elektriske seter.
Egenskaper:
- Denne DC-girmotoren tillater montering i alle posisjoner på frontbasis for enkel installasjon.
- Den har et støpt sinkhus for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
- Denne permanentmagnet DC-motoren er utstyrt med et TENV-kapsling for å beskytte motoren mot støv og luftbårne forurensninger.
- Den har kulelagre på motoren og porøse bronsehylselagre på huset for lav rotasjonsfriksjon.
Kompatibelt tilbehør:
- Dayton 6YHY3 Motorbørstesett: De er designet for å tillate strømflyt mellom stasjonære ledninger og bevegelige deler i en roterende aksel. Disse børstesettene inkluderer 2 børster, 2 holdere og 2 fjærer.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er maksimal driftstemperatur for denne PMDC girmotoren?
A. Den kan brukes ved temperaturer opp til 40 grader C.
Q. Hva er girforholdet for Dayton 1LPW4 DC girmotor?
A. Det tilsvarende girforholdet er 62:1.
Q. Hva er forskjellen mellom en DC-motor og en DC-girmotor?
A. I motsetning til DC-motorer har en DC-girmotor mekaniske gir for å endre hastigheten og dreiemomentet til motoren.
Sp. Øker dreiemomentet ved nedgiring av en motor?
A. Girreduksjon har en motvirkning på dreiemomentet. Motorens utgående dreiemoment økes ved å multiplisere dreiemomentet med girforholdet, med noen effektivitetstap.
Q. Hva er det maksimale dreiemomentet levert av Dayton 1LPW4 DC girmotor?
A. Denne girmotoren gir et maksimalt dreiemoment på 26 tommer-lb.