Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1LPU6 Ac Gearmotor 4 rpm Tenv 115 / 230v | AB2EYH

DAYTON 1LPU6 Ac Girmotor 4 Rpm Tenv 115/230v

På lager
Vare: AB2EYH Modell: 1LPU6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
5 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagrenePorøs bronsehylse på koffert, ball på motor
Kondensator påkrevdInkludert
KabinettTENV
Finishumalt
Forsterker med full belastning0.62/0.33
Gear Case MaterialeStøpt sink
GirmaterialeAcetyl / stål
Girutveksling491:1
GearsAcetyl / stål
boligStøpt sink
Hz50/60
Skriv inn HP1/20
IsolasjonsklasseB
Keyway størrelseFlate
Lengde Mindre aksel6.125 "
SmøringFett fylt
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment50 tommer
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt4
Overhunget belastning50 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangNei
Rotasjonvendbar
RPM @ 50 Hz3
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsO-ringstype på utgående aksel
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8501314000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirmaterialeLagreneBremsGirutvekslingGirutstyrGearsboligSkriv inn HPPris
DAYTON 1L509 Ac Girmotor 12 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAK 1L509Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400138:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/411 601 NOK
DAYTON 1L510 Ac Girmotor 6.5 Rpm Tefc 115/230v | AB2CAL 1L510Herdet stålKraftig kule og nålerulle på kasse, kule på motorTilpasses 5X400261:1Spiralformet første trinn / påfølgende trinn Spur / AGMA klasse 9Herdet stål, 1. trinns spiralformet, påfølgende trinn Spur, AGMA klasse 9Støpt aluminium1/411 449 NOK
DAYTON 1L533 Ac Girmotor 157 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBJ 1L533Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40010:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 130 NOK
DAYTON 1L534 Ac Girmotor 80 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBK 1L534Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40020:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/158 711 NOK
DAYTON 1L535 Ac Girmotor 54 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40030:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 337 NOK
DAYTON 1L536 Ac Girmotor 27 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBM 1L536Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40060:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 356 NOK
DAYTON 1L538 Ac Girmotor 41 Rpm Tefc 115/230v | AB2CBP 1L538Herdet stål / bronseNålelager på saken, kule på motorenTilpasses 5X40040:1MarkHerdet stålorm / bronseStøpt aluminium1/159 181 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LPU6 Ac Girmotor 4 Rpm Tenv 115/230v
5 304 NOK / enhet