COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover-stige 350 Lb. 90 tommer H stål | AB6CMF 20Z418

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover-stige 350 Lb. 90 tommer H stål

Vare: AB6CMF Model: 6PC36A3B1C1P6Kryssreferanse: 20Z418
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 436 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCrossover stige
Base bredde26 "
Bunnbredde26 "
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde30 "
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeStål
Antall trinn6
Total høyde90 "
Samlet span120-3 / 4 "
Plattformdybde36 "
Plattformhøyde60 "
Plattform Lengde36 "
Span23.5 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
TråGrip Strut
Vertikal klarering58 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 73.94
Skipets høyde (cm)228.6
Skipets lengde (cm)312.42
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Cotterman 6PC36A3B1C1P6 er en PC-serie (Portable Crossover) stige som lar arbeidere krysse maskineri, rørledninger og andre objekter i industrielle og kommersielle miljøer. Den har 2 stiger på hver side atskilt av en plattform som strekker seg over 23-1/2 tommer.

Egenskaper:

  • Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover-stigens fire ben har gummispisser for stabilitet mens du klatrer.
  • Den har 1-tommers diameter stålrør og 24-tommers brede trinn med 8 trappestøttesveiser.
  • Denne 6-trinns bærbare crossover-stigen har et 30-tommers rekkverk for sikker klatring/nedstigning.
  • Plattformen er plassert i en høyde på 60 tommer for å tilby vertikal klaring på 58 tommer.

Kompatibelt tilbehør:

Standarder og godkjenninger:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Tillater Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover-stige nedstigning fremover?

A. Denne stigen har en 50-graders klatrevinkel for å tillate nedstigning fremover.

Spørsmål. Hva er lastekapasiteten til denne crossover-stigen?

A. 350 lb.

Sp. Hva er Cotterman 6PC36A3B1C1P6-stige laget av?

A. Denne Cotterman 6PC36A3B1C1P6 crossover-stigen har sveiset stålkonstruksjon i ett stykke med grått pulverlakk og taggete (A3) trinn på hvert trinn for å forhindre sklir.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 6PC36A3B1C1P6 Crossover-stige 350 Lb. 90 tommer H stål
23 436 NOK / enhet