Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EGZ6 Relé Plug In 3pdt 12vdc Coil Volt | AA9PCQ

DAYTON 1EGZ6 Relé Plug In 3pdt 12vdc Coil Volt

På lager
Vare: AA9PCQ Modell: 1EGZ6
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
271NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeOctal
Spole VA-vurdering3
Spole volt12 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)16
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringOktal pluggkontakt
Pins11
Trykk for å testeNei
Socket6X156, 1EGP2, 1EGP4
StikkontaktkodeB
StatusindikatorLED og mekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
DAYTON 1A484 Relé 8 pins | AA8TTH 1A4848Octal1.2Nei5X85212DPDTSlitesterk sølvlegering769NOK
DAYTON 1A486 Relé 8 Pins Dpdt | AA8TTK 1A4868Square1.22Nei5X85315DPDTSlitesterk sølvlegering200NOK
DAYTON 1EGX1 Relé Plug In Dpdt 12vdc Coil Volt | AA9PBZ 1EGX18Octal3Nei5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EGY3 Relé Plug In Dpdt 12vdc Coil Volt | AA9PCK 1EGY38Octal3låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EHA7 Relé Octal 3pdt 12vdc Coil Volts | AA9PEX 1EHA711Octal3låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering363NOK
DAYTON 1EHC6 Relé Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volt | AA9PFD 1EHC65Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering156NOK
DAYTON 1EHD5 Relé Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volt | AA9PFJ 1EHD55Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EGZ6 Relé Plug In 3pdt 12vdc Coil Volt
271NOK / enhet