Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1EHC6 Relé Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volt | AA9PFD

DAYTON 1EHC6 Relé Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volt

På lager
Vare: AA9PFD Modell: 1EHC6
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.9
Spole volt12 VDC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)20
Kontakt skjemaSPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering15A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
MonteringFirkantet stikkontakt
Pins5
Trykk for å testeNei
Socket1EGP6
StikkontaktkodeL
StatusindikatorMekanisk flagg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536410050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPinsBase TypeSpole VA-vurderingTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialePris
DAYTON 1A484 Relé 8 pins | AA8TTH 1A4848Octal1.2Nei5X85212DPDTSlitesterk sølvlegering769NOK
DAYTON 1A486 Relé 8 Pins Dpdt | AA8TTK 1A4868Square1.22Nei5X85315DPDTSlitesterk sølvlegering200NOK
DAYTON 1EGX1 Relé Plug In Dpdt 12vdc Coil Volt | AA9PBZ 1EGX18Octal3Nei5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EGY3 Relé Plug In Dpdt 12vdc Coil Volt | AA9PCK 1EGY38Octal3låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSølvlegering755NOK
DAYTON 1EGZ6 Relé Plug In 3pdt 12vdc Coil Volt | AA9PCQ 1EGZ611Octal3Nei6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering271NOK
DAYTON 1EHA7 Relé Octal 3pdt 12vdc Coil Volts | AA9PEX 1EHA711Octal3låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSølvlegering363NOK
DAYTON 1EHD5 Relé Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volt | AA9PFJ 1EHD55Square0.9Nei1EGP620SPDTSølvlegering134NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1EHC6 Relé Ice Cube Spdt 12vdc Coil Volt
156NOK / enhet