DAYTON 13X490 plattformtruck 2000 Lb. Ståldekk | AA6GUY

DAYTON 13X490 plattform lastebil 2000 Lb. Ståldekk

På lager
Vare: AA6GUY Modell: 13X490

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Caster -konfigurasjon(2) Stiv, (4) Svingbar
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
Hjulbredde2"
FARGERød
Dekkhøyde9"
Deck lengde48 "
DekkmaterialeStål
DekktypeStål
Dekkbredde24 "
FinishPulverlakk
RammematerialeStål
Måler12
HåndtakstypeAvtagbart
Lastekapasitet2000 lb.
Antall hjul4
Total høyde39 "
Total lengde52 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)125.73
Skipets bredde (cm)62.99
HS kode8716805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDekktypeHjul Dia.HjulmaterialeDekkbreddeUtvidet lengdeFinishRammematerialeMålerPris
DAYTON 13X463 standard plattformlastebil 2000 Lb. 36 tommers lengde | AA6GTX 13X463Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 550 NOK
DAYTON 13X464 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTY 13X464Aluminum6"Mold-On Gummi24 "--Aluminum118 220 NOK
DAYTON 13X465 standard plattformtruck 2000 Lb. 48 tommers lengde | AA6GTZ 13X465Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum118 986 NOK
DAYTON 13X466 standard plattformlastebil 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUA 13X466Aluminum6"Mold-On Gummi30 "--Aluminum1110 548 NOK
DAYTON 13X467 standard plattformtruck 2000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUB 13X467Aluminum6"Mold-On Gummi36 "--Aluminum1111 487 NOK
DAYTON 13X468 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUC 13X468Aluminum8"Fenol30 "--Aluminum118 415 NOK
DAYTON 13X469 standard plattformtruck 3000 Lb. 60 tommers lengde | AA6GUD 13X469Aluminum8"Fenol36 "--Aluminum1110 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13X490 plattform lastebil 2000 Lb. Ståldekk
3 883 NOK / enhet