DAYTON 10D997 Eksosvifte 16 tommers farlig beliggenhet | AA2CUX

DAYTON 10D997 Eksosvifte 16 tommers farlig plassering

På lager
Vare: AA2CUX Modell: 10D997

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPanelavtrekksvifte
Vegglukker i aluminium nr.4C557
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP2476
CFM @ 0.125-inn. SP2288
CFM @ 0.250-inn. SP2061
CFM @ 0.375-inn. SP1769
CFM @ 0.500-inn. SP1350
Flensbredde1"
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning4.2 / 2.1-2.0
Høyde20 "
Hz60
Inntaksvakt nr.1WBT9
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde13-15 / 16 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Fase1
Propell Dia.16 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.5 / 8 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.1
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde2-3 / 4 "
Spenning115 / 208-230
Watts186
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.6885
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeFaseSkaft Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DybdePris
DAYTON 10D998 Eksosvifte 16 tommers 3 -fase farlig beliggenhet | AA2CUY 10D998Panelavtrekksvifte2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "15 297 NOK
DAYTON 10E010 Eksosvifte 16 tommers farlig beliggenhet | AA2CVJ 10E010Ring eksosvifte2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"14 848 NOK
DAYTON 10E011 Eksosvifte 16 tommer 3 -fase farlig plassering | AA2CVK 10E011Ring eksosvifte2153194313-1 / 2 "31 / 2 "17.02"14 185 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10D997 Eksosvifte 16 tommers farlig plassering
15 457 NOK / enhet