DAYTON 10E011 Eksosvifte 16 tommer 3 -fase farlig plassering | AA2CVK

DAYTON 10E011 Eksosvifte 16 tommer 3-faset farlig sted

På lager
Vare: AA2CVK Modell: 10E011

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRing eksosvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 0.000-inn. SP2153
CFM @ 0.125-inn. SP1943
CFM @ 0.250-inn. SP1713
CFM @ 0.375-inn. SP1366
CFM @ 0.500-inn. SP1125
Flensedybde1-7 / 8 "
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeGalvanisert
Forsterker med full belastning1.4-1.3 / .65
Høyde20.25 "
Hz60
Inne i Dia.16-1 / 2 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Dybde13-1 / 2 "
MotorhusEksplosjonssikker vifte avkjølt
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1750
Monteringshull OC18-7 / 8 tommer
MonteringsposisjonVertikal eller Horisontal
Antall kniver3
Utenfor Dia.20-1 / 4 "
Fase3
Propell Dia.16 "
PropellmaterialeAluminum
Skaft Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.17.0
typenDirekte kjøring, farlig beliggenhet
Venturi Dybde2"
Spenning208-230/460
Watts186
Bredde20.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.3275
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)53.98
Skipets bredde (cm)52.07
HS kode8414596090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSakCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPMaks. DybdeFaseSkaft Dia.Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Venturi DybdePris
DAYTON 10D997 Eksosvifte 16 tommers farlig beliggenhet | AA2CUX 10D997Panelavtrekksvifte2476228813-15 / 16 "15 / 8 "14.12-3 / 4 "15 457 NOK
DAYTON 10D998 Eksosvifte 16 tommers 3 -fase farlig beliggenhet | AA2CUY 10D998Panelavtrekksvifte2476228813-15 / 16 "31 / 2 "14.12-3 / 4 "15 297 NOK
DAYTON 10E010 Eksosvifte 16 tommers farlig beliggenhet | AA2CVJ 10E010Ring eksosvifte2153194313-1 / 2 "15 / 8 "17.02"14 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10E011 Eksosvifte 16 tommer 3-faset farlig sted
14 185 NOK / enhet