Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 10A172 Flytebryter Kjemisk resistent 1/4 hk | AA2AFX

DAYTON 10A172 Flottørbryter Kjemikaliebestandig 1/4 Hk

På lager
Vare: AA2AFX Modell: 10A172
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
818NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter, mekanisk
Body MaterialABS
SamsvarUL 508
TilkoblingStripped
KontrollområdeJusterbar
Ledningslengde20ft.
Flyte Dia.2-11 / 16 "
Flyte lengde4-5 / 8 tommer
Flytende materialeABS
HP @ 1 fase - 115V1/4
HP @ 1 fase - 230V1/4
Maks. Forsterkerne går10
Maks. Press15 psi
Maks. Temp.140 F
Maks. Spenning240
Maks. Effekt2400
Bytt TypeNormalt åpen
Tether Lengde Min.-Maks. (I.)3 til 22
Slår av kl10 grader under
Slår på kl25 grader over
typenForankring, kontrollpanel / pilotavgift
VA-vurdering2400
Spenning115/230
Wire Gauge16
LedningSJOW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)20.07
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.TilkoblingKontrollområdeMaks. SpenningMaks. EffektBytt TypetypenVA-vurderingPris
DAYTON 10A169 Flytebryter loddrett 1/2 hk ledning 8 føtter | AA2AFU 10A169140 FStøpsel5.25 "1201560Normalt åpenVertikal15601 344 NOK
DAYTON 10A170 Flytebryter loddrett 1/2 hk ledning 10 føtter | AA2AFV 10A170140 FStøpsel5.25 "1201560Normalt åpenVertikal15601 311 NOK
DAYTON 10A171 Flytebryter vertikal 1/2 hk ledning 20 føtter | AA2AFW 10A171140 FStøpsel5.25 "1201560Normalt åpenVertikal15601 452 NOK
DAYTON 10A173 Flytebryter Mekanisk høy temperatur 1/2 Hk | AA2AFY 10A173221 FStrippedJusterbar2403600Normalt åpenTether, høy temperatur36001 094 NOK
DAYTON 10A174 Flytebryter 2 Hp 115 / 230v ledning 20 føtter | AA2AFZ 10A174140 FStrippedJusterbar2403600Normalt åpenTether36001 807 NOK
DAYTON 10A175 Flytebryter Twin Float 2 Hk 115v | AA2AGA 10A175140 FStøpsel42 "1203600Normalt åpenTether, Twin Float36002 457 NOK
DAYTON 10A176 Flytebryter Twin Float 2 Hk 230v | AA2AGB 10A176140 FStøpsel42 "2403600Normalt åpenTether, Twin Float36003 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10A172 Flottørbryter Kjemikaliebestandig 1/4 Hk
818NOK / enhet