Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 10A169 Flytebryter loddrett 1/2 hk ledning 8 føtter | AA2AFU

DAYTON 10A169 Flottørbryter Vertikal 1/2 Hk ledning 8 fot

På lager
Vare: AA2AFU Modell: 10A169
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
1 344 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytebryter, mekanisk
Body MaterialABS
SamsvarUL 508
TilkoblingStøpsel
Kontrollområde5.25 "
Ledningslengde8ft.
Flyte Dia.2-3 / 8 "
Flyte lengde1-7 / 8 tommer
Flytende materialepolypropylen
HP @ 1 fase - 115V1/2
Maks. Forsterkerne går10
Maks. Press15 psi
Maks. Temp.140 F
Maks. Spenning120
Maks. Effekt1560
MonteringsbrakettmaterialeABS
Pumpeområde Min./Maks.1 til 6
Bytt TypeNormalt åpen
Slår av klBunnstopp
Slår på klToppstopp
typenVertikal
VA-vurdering1560
Spenning115
Wire Gauge16
LedningSJTOW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.TilkoblingKontrollområdeMaks. SpenningMaks. EffektBytt TypetypenVA-vurderingPris
DAYTON 10A170 Flytebryter loddrett 1/2 hk ledning 10 føtter | AA2AFV 10A170140 FStøpsel5.25 "1201560Normalt åpenVertikal15601 311 NOK
DAYTON 10A171 Flytebryter vertikal 1/2 hk ledning 20 føtter | AA2AFW 10A171140 FStøpsel5.25 "1201560Normalt åpenVertikal15601 452 NOK
DAYTON 10A172 Flytebryter Kjemisk resistent 1/4 hk | AA2AFX 10A172140 FStrippedJusterbar2402400Normalt åpenForankring, kontrollpanel / pilotavgift2400818NOK
DAYTON 10A173 Flytebryter Mekanisk høy temperatur 1/2 Hk | AA2AFY 10A173221 FStrippedJusterbar2403600Normalt åpenTether, høy temperatur36001 094 NOK
DAYTON 10A174 Flytebryter 2 Hp 115 / 230v ledning 20 føtter | AA2AFZ 10A174140 FStrippedJusterbar2403600Normalt åpenTether36001 807 NOK
DAYTON 10A175 Flytebryter Twin Float 2 Hk 115v | AA2AGA 10A175140 FStøpsel42 "1203600Normalt åpenTether, Twin Float36002 457 NOK
DAYTON 10A176 Flytebryter Twin Float 2 Hk 230v | AA2AGB 10A176140 FStøpsel42 "2403600Normalt åpenTether, Twin Float36003 067 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 10A169 Flottørbryter Vertikal 1/2 Hk ledning 8 fot
1 344 NOK / enhet