Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

D-LINE US/FC68B kabelbeskytter svart 6 fot | AF6KEL 19RZ85

D-LINE US/FC68B Kabelbeskytter Svart 6 fot

På lager
Vare: AF6KEL Modell: US/FC68BKryssreferanse: 19RZ85
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvkabeldeksel
Kanalhøyde5 / 16 "
Channel Bredde9 / 16 "
FARGESvart
tilkobling stilKoblingsbare pins
Høyde9 / 16 "
Lengde6"
LastekapasitetIkke spesifisert
MaterialeFleksibel PVC
Maks. Kabeldia.9 / 16 "
Antall kanaler1
StilSlipp over
Bredde2.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.22
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3926909987

Produktvarianter

ProduktModellFARGEBreddePris
D-LINE US/FC83B kabelbeskytter svart 6 fot | AF6KEM 19RZ86 US / FC83BSvart3.25 "644NOK
D-LINE US/FC83H kabelbeskytter svart og gul 6 fot | AF6KEN 19RZ87 US / FC83HSvart og gul3.25 "724NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

D-LINE US/FC68B Kabelbeskytter Svart 6 fot
551NOK / enhet