Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 19925 4 endestykke, justerbar, stål, 1/2-20 tommers gjenger | AD9JXY 4TAF2

CHICAGO HARDWARE 19925 4 åk-ende, justerbar, stål, 1/2-20 tommers gjenger

På lager
Vare: AD9JXY Modell: 19925 4Kryssreferanse: 4TAF2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅk slutt
Dimensjon A3"
Dimensjon B13 / 16 "
Dimensjon C13 / 16 "
Dimensjon D1.875 "
Dimensjon E9 / 16 "
Dimensjon F1.125 "
Dimensjon G1 / 2 "
Dimensjon H1.125 "
Dimensjon K15 / 16 "
FinishPlain
MaterialeStål
Trykk på Størrelse1 / 2-20
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.19
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19925 4 åk-ende, justerbar, stål, 1/2-20 tommers gjenger
213NOK / enhet