Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 19915 5 åk-ende, justerbar, stål, 3/8-24 tommers gjenger | AD9JXX 4TAF1

CHICAGO HARDWARE 19915 5 åk-ende, justerbar, stål, 3/8-24 tommers gjenger

På lager
Vare: AD9JXX Modell: 19915 5Kryssreferanse: 4TAF1
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅk slutt
Dimensjon A2.5 "
Dimensjon B5 / 8 "
Dimensjon C5 / 8 "
Dimensjon D1.625 "
Dimensjon E7 / 16 "
Dimensjon F7 / 8 "
Dimensjon G3 / 8 "
Dimensjon H7 / 8 "
Dimensjon K11 / 16 "
FinishPlain
MaterialeStål
Trykk på Størrelse3 / 8-24
typenJusterbar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 19915 5 åk-ende, justerbar, stål, 3/8-24 tommers gjenger
104NOK / enhet