CHAINFLEX CFBUS-030-1 Drop Cable Flexing 1-1600 Feet | AB7UPZ 24C169

CHAINFLEX CFBUS-030-1 Drop-kabel bøyes 1-1600 fot

På lager
Vare: AB7UPZ Modell: CFBUS-030-1Kryssreferanse: 24C169

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipp kabel
KabeltypeBuss
FARGEViolet
Måler / leder24/1 pr. + 22/1 pr.
JakkefargeViolet
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning30
Nominell utenfor dia.0.3 "
Antall ledere4
SpolelengdeKlipp til lengde
Spole / spolelengde (ft.)1 "til 1600"
Temp. Område-31 grader til 158 grader F
TrådfargeHvit, blå, rød, svart
Wire Gauge24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-030-1 Drop-kabel bøyes 1-1600 fot
117NOK / enhet